Motion
DCR4-2.75

DODGE
DCR4-2.75

Réducteur de vitesse hélicoïdal concentrique en ligne MAXUM - 2.679:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein
N° D’ARTICLE MI01073152
N° MFRDCR4-2.75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR4-2.75

Réducteur de vitesse hélicoïdal concentrique en ligne MAXUM - 2.679:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein
N° D’ARTICLE MI01073152
N° MFRDCR4-2.75
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    2.679:1
  • Poids
    330.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE DCR4-2.75 299070
  • L’ensemble compact et robuste génère des performances fiables dans moins d’espace
  • Conception à capacité maximale, parois internes intégrées, pied monté
  • Les boîtiers en fonte haute résistance offrent résistance et rigidité pour les applications industrielles
  • La conception usinée avec précision et goujonnée permet un alignement correct des engrenages sous charge
  • Tout nouveau pignon hélicoïdal avec une capacité accrue réduit les coûts ou prolonge la durée de vie
  • Boîtier carburé, dents, engrenages et pignons finis avec précision, 98 % d’efficacité par étape
  • Fabricant : Dodge