Motion
KS102
Kroil 10 oz. Penetrant Original (anciennement AeroKroil), huile pénétrante en aérosol, polyvalent, pénétrant, caisse de 12 canettes, KS102C
N° D’ARTICLE MI01073430
N° MFRKS102
Prix36.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kroil 10 oz. Penetrant Original (anciennement AeroKroil), huile pénétrante en aérosol, polyvalent, pénétrant, caisse de 12 canettes, KS102C
N° D’ARTICLE MI01073430
N° MFRKS102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    132° C
  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Gravité spécifique
    0.864 à 20° C
  • Contenu en COV
    0.1497

Détails

  • Apparence
    Liquide rougeâtre
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Distillats de pétrole gravement hydrotraités, hydrocarbure aliphatique LVP, additif exclusif, cétone diisobutylique, alcool aliphatique no 1, alcool aliphatique no 2, propulseur de dioxyde de carbone
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • RÉSISTANCE NON ÉVALUÉE : Aucun espace n’est trop restreint pour être atteint, grâce à la capacité de Kroil à pénétrer dans la plus petite ouverture, le plus petit filetage ou la plus petite crevasse • HUILE PÉNÉTRANTE INDUSTRIELLE : Huile pénétrante conçue avec une force industrielle pour éliminer et prévenir la rouille, déplacer l’eau et protéger le métal • FACILE À UTILISER : Pointer l’application avec un contenant aérosol • PROTECTION ÉPREUVE DE LA ROUILLE : Le pénétrant laisse une couche protectrice pour empêcher la corrosion et la formation de rouille
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    132°F (55.5°C) TOC
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol inflammable de catégorie 2
  • Page de produit du fabricant
  • Odeur
    Solvant
  • Plage de pH
    pH : 5-6
  • Règlements
    Règlement 49 C.F.R. 171.8 de la FDA
  • Type
    Pénétre/lubrifiant
  • Viscosité
    3.18 cSt à 40° C

Aperçu

Description du fabricant
KS102 AEROKROIL, AÉROSOL KROIL
  • RÉSISTANCE INÉGALÉE : Aucun espace n’est trop restreint pour être atteint grâce à la capacité de Kroil à pénétrer dans la plus petite ouverture, le plus petit filetage ou la plus petite crevasse
  • HUILE PÉNÉTRANTE INDUSTRIELLE : Huile pénétrante conçue avec une force industrielle pour éliminer et prévenir la rouille, déplacer l’eau et protéger le métal
  • FACILE À UTILISER : Pointez l’application avec un contenant aérosol
  • PROTECTION ÉPREUVE DE LA ROUILLE : Le pénétrant laisse une couche protectrice pour empêcher la corrosion et la formation de rouille
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon