Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition132° C
- Taille du conteneur10 oz
- Gravité spécifique0.866 à 20° C
- Contenu en COV0.1453
Détails
- ApparenceLiquide rougeâtre
- ApplicationUsage général
- CouleurRouge
- CompositionAlcool aliphatique, dioxyde de carbone, éther de glycol, distillats de pétrole léger, additifs exclusifs, distillats de pétrole gravement hydrotraité, silicone
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• FORMULE UNIQUE : Formule Kroil traditionnelle avec les avantages supplémentaires du silicone • ACTIVATION RAPIDE : Desserrez rapidement la rouille tenace ou décongelez rapidement les pièces métalliques gelées • HUILE PÉNÉTRANTE INDUSTRIELLE : L’huile à haute solvabilité pénètre dans les espaces restreints pour décomposer la rouille et lubrifier les pièces métalliques • NETTOIE ET PROTÈGE : Nettoie et offre une pénétration supérieure et une prévention de la rouille
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair132°F (55.5°C) TOC
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol inflammable de catégorie 2
- Page de produit du fabricant
- OdeurSolvant
- Plage de pHpH : 5-6
- RèglementsRèglement 49 C.F.R. 171.8 de la FDA
- TypePénétre/lubrifiant
- CUP_NON857236004834
- Viscosité3.18 cSt à 40° C
Aperçu
- FORMULE UNIQUE : Formule traditionnelle Kroil avec les avantages supplémentaires du silicone
- ACTIVATION RAPIDE : Délogez rapidement la rouille tenace ou décongelez les pièces métalliques gelées
- HUILE PÉNÉTRANTE INDUSTRIELLE : L’huile à haute solvabilité pénètre dans les espaces restreints pour décomposer la rouille et lubrifier les pièces métalliques
- NETTOIE ET PROTÈGE : Nettoie et offre une pénétration supérieure et une prévention de la rouille