Motion
DCR6-13.95

DODGE
DCR6-13.95

Réducteur de vitesse hélicoïdal concentrique en ligne MAXUM - 14.25:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein
N° D’ARTICLE MI01073503
N° MFRDCR6-13.95
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR6-13.95

Réducteur de vitesse hélicoïdal concentrique en ligne MAXUM - 14.25:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein
N° D’ARTICLE MI01073503
N° MFRDCR6-13.95
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    14.25:1
  • Poids
    687.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE DCR6-13.95 299124
  • L’ensemble compact et robuste génère des performances fiables dans moins d’espace
  • Conception à capacité maximale, parois internes intégrées, pied monté
  • Les boîtiers en fonte haute résistance offrent résistance et rigidité pour les applications industrielles
  • La conception usinée avec précision et goujonnée permet un alignement correct des engrenages sous charge
  • Tout nouveau pignon hélicoïdal avec une capacité accrue réduit les coûts ou prolonge la durée de vie
  • Boîtier carburé, dents, engrenages et pignons finis avec précision, 98 % d’efficacité par étape
  • Fabricant : Dodge