Motion
RAPTOR 3HTLM-1008

DODGE
RAPTOR 3HTLM-1008

RAPTOR 3HTLM-1008
N° D’ARTICLE MI01073987
N° MFRRAPTOR 3HTLM-1008
Prix107.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 3HTLM-1008

RAPTOR 3HTLM-1008
N° D’ARTICLE MI01073987
N° MFRRAPTOR 3HTLM-1008
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
Prix107.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    0.88 po
  • Taille de la bague
    1008
  • Taille du raccord
    3
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    2.32 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.59 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015207
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    371 po-lb
  • CUP_NON
    781568838600

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONCENTRIQUE TR 900 -70.62 TXM