Motion
S-MD-165DT
Roulette de plaque Duralast® – série MD, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 16 po, largeur de face de 5 po, capacité de charge de 7700 lb
N° D’ARTICLE MI01075831
N° MFRS-MD-165DT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® – série MD, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 16 po, largeur de face de 5 po, capacité de charge de 7700 lb
N° D’ARTICLE MI01075831
N° MFRS-MD-165DT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    19.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    16 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Serviette très longue
  • Série de roulettes
    Série MD
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    7700 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
S-MD-165DT ROULETTES PIVOTANTES MD 16X5

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif