Motion
TXT705ES,RÉDUCTEUR À ALÉSAGE DROIT ESV

DODGE
TXT705ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 2.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076008
N° MFRTXT705ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER
Prix24,485.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TXT705ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 2.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076008
N° MFRTXT705ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER
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
Prix24,485.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.78 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.4375 po
  • Taille d’entrée
    2.4375 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.4375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 6.34 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 7.5 po

Détails

  • Ratio réel
    5.36
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    247287
  • Numéro CUP du fabricant
    782475206506
  • Vitesse maximale
    Entrée 2144 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Profondeur nette du produit
    15.57 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TXT7
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • CUP_NON
    782475206506

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE À ALÉSAGE DROIT TXT 705