Motion
HXT105ET,RÉDUCTEUR DE BUÉE CONIQUE ETV

DODGE
HXT105ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

241085 Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil -
N° D’ARTICLE MI01076102
N° MFRHXT105ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Prix4,358.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HXT105ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

241085 Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil -
N° D’ARTICLE MI01076102
N° MFRHXT105ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
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
Prix4,358.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Taille du boîtier
    1
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    52 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    241085
  • Numéro CUP du fabricant
    782475215478
  • Type de bride de montage
    HYDROIL (HXT)
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Bras de couple
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782475215478

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE HXT 105 241085

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues