Motion
HXT505ET,RÉDUCTEUR DE BUÉE CONIQUE ETV

DODGE
HXT505ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil 255202 - Taille du réducteur : HXT505A, réduction simple, 5:1 rapport, 2.9375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI01076213
N° MFRHXT505ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Prix12,517.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HXT505ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil 255202 - Taille du réducteur : HXT505A, réduction simple, 5:1 rapport, 2.9375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI01076213
N° MFRHXT505ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
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
Prix12,517.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Taille du boîtier
    5
  • Dimensions du boîtier
    13.13 x 8.38 x 18.31 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    18.31 po
  • Longueur du boîtier
    13.13 po
  • Largeur du boîtier
    8.38 po
  • Taille d’entrée
    2.9375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HXT505A
  • Taille de sortie maximale
    2.94 po
  • Couple de sortie maximal
    14552 po-lb à 1 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    186.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Style d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    255202
  • Numéro CUP du fabricant
    782475671403
  • Puissance d’entrée maximale
    23.100 ch à 100 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Bras de couple
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782475671403

Aperçu

Description du fabricant
HXT 505 A RÉDUCTEUR CONIQUE 255202

You May Also Like