Motion
TXT205ET,RÉDUCTEUR DE BUÉE CONIQUE ETV

DODGE
TXT205ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076361
N° MFRTXT205ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Prix3,355.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TXT205ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076361
N° MFRTXT205ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
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
Prix3,355.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.33 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4375 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.4375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 3.64 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 3 po

Détails

  • Ratio réel
    5.29
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    242249
  • Numéro CUP du fabricant
    782475208975
  • Vitesse maximale
    Entrée 2116 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    9.6 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TXT2
  • Puissance nominale thermique
    20 hp
  • CUP_NON
    782475208975

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TXT 205T 242249