Motion
TXT305ET,RÉDUCTEUR DE BUÉE CONIQUE ETV

DODGE
TXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.6250 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076389
N° MFRTXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Prix4,916.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.6250 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076389
N° MFRTXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,916.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 9.26 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.6250 po
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.625 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 4.33 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 7 po

Détails

  • Ratio réel
    5.6
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    253151
  • Numéro CUP du fabricant
    782475679720
  • Vitesse maximale
    Entrée 2240 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    11.66 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TXT3
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782475679720

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TXT 305AT 253151