Motion
TXT405ET,RÉDUCTEUR DE BUÉE CONIQUE ETV

Dodge
TXT405ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.9375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076407
N° MFRTXT405ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Prix5,442.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TXT405ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.9375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076407
N° MFRTXT405ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,442.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 9.98 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.9375 po
  • Taille d’entrée
    1.9375 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.9375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 5.56 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 7.5 po

Détails

  • Ratio réel
    5.65
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    254200
  • Numéro CUP du fabricant
    782475682966
  • Vitesse maximale
    Entrée 2260 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    13.41 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TXT4
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • CUP_NON
    782475682966

Aperçu

Description du fabricant
TXT405ET,RÉDUCTEUR DE BROYEUR CONIQUE ETV 254200