Motion
TXT605ET,RÉDUCTEUR CONIQUE EFFILÉ ETV

Dodge
TXT605ET,ETV TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 2.1875 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076473
N° MFRTXT605ET,ETV TAPER BUSHED REDUCER
Prix10,363.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TXT605ET,ETV TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 2.1875 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076473
N° MFRTXT605ET,ETV TAPER BUSHED REDUCER
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
Prix10,363.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.53 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.1875 po
  • Taille d’entrée
    2.1875 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.1875 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 6.11 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 6.5 po

Détails

  • Ratio réel
    5.67
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    246380
  • Numéro CUP du fabricant
    782475211913
  • Vitesse maximale
    Entrée 2268 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    15.28 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TXT6
  • Puissance nominale thermique
    11 hp
  • CUP_NON
    782475211913

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TXT 605T 246380

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif