Spécifications
Dimensions
- Taille Agma315
- Longueur de l’alésageSortie 12.85 pouces
- Taille du boîtier7
- Diamètre de l’arbre d’entrée2.4375 po
- Taille d’entrée2.4375 po
- Rapport nominal5:1
- Ratio5:1
- Diamètre de l’arbreEntrée 2.4375 po
- Longueur de l’arbreEntrée 6.34 po
- Diamètre de la poulieMinimum 7.5 po
Détails
- Ratio réel5.36
- Boîtier inclusOui
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntraîné par courroie
- Type d’entréeEntraîné par courroie
- Numéro de catalogue du fabricant247285
- Numéro CUP du fabricant782475215164
- Vitesse maximaleEntrée 2144 tours par minute
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Profondeur nette du produit16.6 po
- RéductionCélibataire
- Type de réductionCélibataire
- Type de scellementContact à une lèvre
- SérieTXT7
- Puissance nominale thermique20 hp
- CUP_NON782475215164
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyGrâce à OPTIFY, vous bénéficiez d’un aperçu critique pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et diagnostiquer la défaillance de la boîte d’engrenages avant qu’elle ne se produise.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Optimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.