Motion
TXT905T

DODGE
TXT905T

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 2.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076540
N° MFRTXT905T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TXT905T

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 2.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076540
N° MFRTXT905T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    415
  • Taille du boîtier
    9
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.4375 po
  • Taille d’entrée
    2.4375 po
  • Rapport nominal
    5:1

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    249265
  • Numéro CUP du fabricant
    782475215973
  • Vitesse maximale
    2154 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782475215973

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TXT 905T 249265
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon