Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
- Résistance au cisaillement1740 psi
Détails
- Type d’acryliqueMéthacrylate d'uréthane
- ApplicationLiaison
- CouleurJaune
- Plage de température de fonctionnement-65 à +356 °F
- Type de colisBouteille
- Viscosité250 cP
- Classe de viscositéFaible viscosité
Aperçu
- Adhésif à faible viscosité et à durcissement par UV conçu pour une mise en pot peu profonde et une encapsulation à film mince des composants électroniques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation