Motion
TDT1325T,RÉDUCTEUR CONIQUE DE TÉLÉVISEUR

DODGE
TDT1325T,TV TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 25:1 Rapport, 2.9375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076595
N° MFRTDT1325T,TV TAPER BUSHED REDUCER
Prix151,387.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TDT1325T,TV TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 25:1 Rapport, 2.9375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076595
N° MFRTDT1325T,TV TAPER BUSHED REDUCER
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
Votre prix151,387.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    700
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 21.03 pouces
  • Taille du boîtier
    13
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.9375 po
  • Taille d’entrée
    2.9375 po
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.9375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 9.65 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 12 po

Détails

  • Ratio réel
    24.73
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    272250
  • Vitesse maximale
    Entrée 1855 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    27.12 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TDT13
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • CUP_NON
    782475146314

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TDT 1325 272250

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon