Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.063 po
- Largeur totale0.315 po
- Diamètre de l’arbre3.661 po
- Poids0.37 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionBoîtier en métal, une lèvre, à ressort
- Plage de température continue-40 à 300°F
- Mot-clé de descriptionTYPE J
- Type de conceptionTYPE J
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Numéro CUP du fabricant085311169820
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueSont généralement appelés types de boulonnage.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Avec bride boulonnée.