Motion
36655
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 3.661 po, diamètre extérieur de 6.649 po, largeur totale de 0.449 po, conception J-TYPE, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01077712
N° MFR36655
Prix66.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 3.661 po, diamètre extérieur de 6.649 po, largeur totale de 0.449 po, conception J-TYPE, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01077712
N° MFR36655
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
Votre prix66.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.649 po
  • Largeur totale
    0.449 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.661 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Boîtier en métal, une lèvre, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    TYPE J
  • Type de conception
    TYPE J
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311185097
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Sont généralement appelés types de boulonnage.

Aperçu

Description du fabricant
36655 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Avec bride boulonnée.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif