Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/2 po
- Diamètre de la roue10 po
Details
- Couleur de baseGris
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Capacité de charge3000 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly vert
- Type de roulementConique
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
Aperçu
Description du fabricant
W-1030-DT-1-1/4 ROUE DURALAST
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité