Motion
W-1030-P-1
Roue de roulettes en résine phénolique – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 2900 lb
N° D’ARTICLE MI01079172
N° MFRW-1030-P-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 2900 lb
N° D’ARTICLE MI01079172
N° MFRW-1030-P-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Largeur de roue
    3.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    2900 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Phénolique
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique
  • Type de roue
    Plastex

Aperçu

Description du fabricant
W-1030-P-1 ROUE EN PLASTEX 10X3 1RB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif