Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue10 po
- Largeur de roue3.2500 po
Détails
- Couleur de baseNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge2900 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 300 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la rouePhénolique
- Type de matériau de roueRésine phénolique
- Type de rouePlastex