Motion
W-1030-PT-3/4
Roue de roulettes en résine phénolique – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement conique, capacité de 2900 lb
N° D’ARTICLE MI01079201
N° MFRW-1030-PT-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement conique, capacité de 2900 lb
N° D’ARTICLE MI01079201
N° MFRW-1030-PT-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Details

  • Couleur de base
    Noir
  • Capacité de charge
    2900 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
W-1030-PT-3/4 ROUE EN PLASTEX 10X3 3/4TPRD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif