Motion
PS60 MOYEU D'ENTRETOISE 1610

DODGE
PS60 SPACER CPLG HUB ASSY 1610

Dodge-Reliance 011621, assemblage central d’entretoise de couplage de pneu, type : assemblage central d’entretoise, pour la taille de couplage : 60
N° D’ARTICLE MI01079220
N° MFRPS60 SPACER CPLG HUB ASSY 1610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PS60 SPACER CPLG HUB ASSY 1610

Dodge-Reliance 011621, assemblage central d’entretoise de couplage de pneu, type : assemblage central d’entretoise, pour la taille de couplage : 60
N° D’ARTICLE MI01079220
N° MFRPS60 SPACER CPLG HUB ASSY 1610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    1610
  • Code de taille de raccord
    60
  • Diamètre extérieur
    6-1/2 po
  • Longueur totale
    3.38 à 7.33 po
  • Poids
    1.78 lb, 1.95
  • Largeur
    6.378

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    011621
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de produit
    Pièces et trousses de couplage de pneus
  • Types de produits
    Assemblage central de l’entretoise
  • Série
    Para-Flex PS

Aperçu

Description du fabricant
PS60 MOYEU D'ENTRETOISE 1610 011621