Spécifications
Dimensions
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Taille des pneus14 x 3.75
- Diamètre de la roue14 po
Détails
- Mot-clé de description3-1/4 dans Hub
- Dureté60 , rive A
- Capacité de charge900 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °F
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueCaoutchouc sur noyau en aluminium
- Type de roueSemi-pneumatique