Motion
W-16-SU-1-1/4
Roue semi-pneumatique – capacité de 1200 lb, diamètre de 16 po, dimension de pneu de 16 x 4.00 po, moyeu de 4-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01080204
N° MFRW-16-SU-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue semi-pneumatique – capacité de 1200 lb, diamètre de 16 po, dimension de pneu de 16 x 4.00 po, moyeu de 4-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01080204
N° MFRW-16-SU-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Taille des pneus
    16 x 4.00
  • Diamètre de la roue
    16 po

Détails

  • Mot-clé de description
    4-1/4 dans Hub
  • Dureté
    60 , rive A
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °F
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en aluminium
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
ROUE SUPERFLEX W-16-SU-1-1/4