Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4.6250 po
- Longueur du moyeu4-3/4 po
- Taille des pneus4.80-8
- Diamètre de la roue16 po
- Largeur de roue4.7500 po
Détails
- Pression d’air60 psi
- ID du roulement1 po
- Couleur de basePneu noir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de description4-3/4 dans Hub
- Capacité de charge960 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 120 °F
- Cote de plis4(B)
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Couleur de la bande de roulementPneu noir
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueAcier
- Type de rouePneumatique