Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4 po
- Longueur du moyeu4-1/4 po
- Diamètre de la roue16 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Capacité de charge5500 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly vert
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
Aperçu
Description du fabricant
W-1640-D-1 ROUE DURALAST 16X4 1RB
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité