Motion
W-1640-D-1-1/4
Roue en polyuréthane – 16 po de diamètre, 4 po de diamètre dans la face, 1-1/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux droit, capacité de 5500 lb
N° D’ARTICLE MI01080344
N° MFRW-1640-D-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 16 po de diamètre, 4 po de diamètre dans la face, 1-1/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux droit, capacité de 5500 lb
N° D’ARTICLE MI01080344
N° MFRW-1640-D-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    3-5/8 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    16 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    5500 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly vert
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux droit
  • Type de matériau de roue
    Roue en polyuréthane sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-1640-D-1-1/4 ROUE DURALAST 16X4