Motion
769 LUBRIFIANT 12oz

JET-LUBE
769 LUBRICANT 12oz

Lubrifiant pénétrant/lubrifiant 769 - 12 oz, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI01080354
N° MFR769 LUBRICANT 12oz
Prix24.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
769 LUBRICANT 12oz

Lubrifiant pénétrant/lubrifiant 769 - 12 oz, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI01080354
N° MFR769 LUBRICANT 12oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Classe ISO
    100

Détails

  • Application
    Pression extrême
  • Matériau de base
    Fluide ambre transparent
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Dioxyde de carbone, distillats de pétrole, pétrole
  • Capacité du contenant
    12 oz
  • Caractéristiques et avantages
    • Le meilleur polyvalent, pénétrant, lubrification, produit de prévention de l’humidité et de la corrosion pour une utilisation en eau salée, le brouillard salin ou d’autres environnements difficiles sont présents. Le lubrifiant •769 offre une performance totale tout en étant écologique, facile à utiliser et ininflammable • Lubrifiants : Contient des additifs pour pression extrême sans cendres et des huiles lubrifiantes hautement raffinées qui offrent une protection lubrifiante supérieure et des propriétés anti-usure • Pénètre : Goujons métalliques rouillés et gelés, écrous, vis, épingles, les tringleries se desserrent facilement grâce à une meilleure maniabilité •Élimine l’humidité : L’humidité est soulevée et déplacée plutôt que piégée •Les pores et les crevasses des surfaces sont exempts d’humidité et sont recouverts d’un mince film non gras qui empêche l’humidité supplémentaire de s’accrocher ou de pénétrer •Empêche la rouille et la corrosion : La pellicule mince adhère aux surfaces métalliques, en fournissant des résultats positifs, une protection temporaire contre la formation de rouille et de corrosion, y compris la corrosion électrolytique et galvanique courante dans les environnements salins.
  • Type
    Pénétre/lubrifiant

Aperçu

Description du fabricant
37341 12/34 LUBRIFIANT ET PÉNÉTRANT
  • Le produit polyvalent, pénétrant, lubrifiant, évacuant l’humidité et anticorrosion le plus populaire pour une utilisation en présence d’eau salée, de brouillard salin ou d’autres environnements difficiles
  • Le lubrifiant 769 offre une performance totale tout en étant écologique, facile à utiliser et ininflammable
  • Lubrifie : Contient des additifs pour pression extrême sans cendres et des huiles lubrifiantes hautement raffinées qui offrent une protection lubrifiante supérieure et des propriétés anti-usure
  • Pénètre : les goujons, écrous, vis, goupilles et tringles métalliques rouillés et gelés se desserrent facilement grâce à une meilleure maniabilité
  • Élimine l’humidité : L’humidité est soulevée et déplacée plutôt que piégée
  • Les pores et les crevasses des surfaces sont exempts d’humidité et sont recouverts d’un mince film non gras qui empêche l’humidité supplémentaire de s’accrocher ou de pénétrer
  • Prévient la rouille et la corrosion : La pellicule mince adhère aux surfaces métalliques, offrant une protection positive et temporaire contre la formation de rouille et de corrosion, y compris la corrosion électrolytique et galvanique courante dans les environnements salins.