Motion
W-1640-P-1-1/2
Roue de roulettes en résine phénolique – 16 po de diamètre, 4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 5000 lb
N° D’ARTICLE MI01080363
N° MFRW-1640-P-1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique – 16 po de diamètre, 4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 5000 lb
N° D’ARTICLE MI01080363
N° MFRW-1640-P-1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Longueur du moyeu
    5-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    16 po
  • Largeur de roue
    1.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Phénolique
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique
  • Type de roue
    Plastex

Aperçu

Description du fabricant
W-1640-P-1-1/2 ROUE EN PLASTEX 16X4

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif