Motion
W-1640-R-1-1/4
Roue en caoutchouc moulée – 16 po de diamètre, 4 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 1990 lb
N° D’ARTICLE MI01080386
N° MFRW-1640-R-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en caoutchouc moulée – 16 po de diamètre, 4 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 1990 lb
N° D’ARTICLE MI01080386
N° MFRW-1640-R-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    16 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    1990 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
W-1640-R-1-1/4 ROUE D’HYPOTHÉCAIRE 16X4 1-1/4RB

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good