Motion
W-615-A-5/8
Roue de roulettes en polyoléfine – 6 po de diamètre, 1-1/2 po de face, palier d’alésage simple, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI01081915
N° MFRW-615-A-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyoléfine – 6 po de diamètre, 1-1/2 po de face, palier d’alésage simple, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI01081915
N° MFRW-615-A-5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Couleur de base
    Blanc
  • Dureté
    75 , rive A
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Polyoléfine

Aperçu

Description du fabricant
W-615-A-5/8 ROUE AQUALITE 6X1-1/2 5/8PB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté