Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/2 po
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Longueur du moyeu1-3/4 po
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue1.7500 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Capacité de charge850 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly vert
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
- Type de roueDuralast