Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/2 po
- Longueur du moyeu1-3/4 po
- Diamètre de la roue6 po
Details
- Couleur de baseRouge
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté70 , rive A
- Capacité de charge280 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-70 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé sur noyau en fer
Aperçu
Description du fabricant
W-615-R-5/8 ROUE D’HYPOTHÉCAIRE 6X1-1/2 5/8RB
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité