Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Couleur de baseBlanc
- Dureté75 , rive A
- Capacité de charge750 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementBlanc
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de rouePolyoléfine