Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Couleur de baseAluminium noir
- Mot-clé de descriptionCentre en aluminium
- Dureté70 , rive A
- Capacité de charge410 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-70 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc gris clair
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueCaoutchouc sur noyau en aluminium