Motion
MT3838001
MORSE ® Taraud à main cannelé droit pour outils de coupe - série 7500 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures, taille de filetage M2.5 x 0.45 , direction droite
N° D’ARTICLE MI01082374
N° MFRMT3838001
Price$15.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à main cannelé droit pour outils de coupe - série 7500 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures, taille de filetage M2.5 x 0.45 , direction droite
N° D’ARTICLE MI01082374
N° MFRMT3838001
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
Votre prix15.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-13/16 po
  • Thread Length  
    1/2 po
  • Taille du filetage
    M2.5 x 0.45

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    3
  • Série
    7500
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Thread Limit/Fit  
    D3

Aperçu

Description du fabricant
38001 7500 M2.5X0.45 BOUCHON 3FL D3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté