Motion
MT3838002
MORSE ® Taraud à main cannelé droit pour outils de coupe - série 7500 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures, taille de filetage M3 x 0.5 , direction droite
N° D’ARTICLE MI01082384
N° MFRMT3838002
Prix14.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à main cannelé droit pour outils de coupe - série 7500 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures, taille de filetage M3 x 0.5 , direction droite
N° D’ARTICLE MI01082384
N° MFRMT3838002
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
Prix14.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-15/16 po
  • Filetage Longueur  
    5/8 po
  • Taille du filetage
    M3 x 0.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    7500
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D3

Aperçu

Description du fabricant
38002 7500 M3X0.5 BOUCHON TAP 3FL D3