Motion
MT3838013
MORSE ® Taraud à main cannelé droit pour outils de coupe - série 7500 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M16 x 2 , direction droite
N° D’ARTICLE MI01082446
N° MFRMT3838013
Prix36.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à main cannelé droit pour outils de coupe - série 7500 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M16 x 2 , direction droite
N° D’ARTICLE MI01082446
N° MFRMT3838013
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
Votre prix36.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Filetage Longueur  
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    M16 x 2

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    7500
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7

Aperçu

Description du fabricant
38013 7500 M16X2.0 BOUCHON 4FL D7