Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-15/32 po
- Thread Length2 po
- Taille du filetageM20 x 1.5
Details
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes4
- Série7500
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitD6
Aperçu
Description du fabricant
38026 7500 M20X1.5 BOUCHON 4FL D6