Motion
MT3838030
MORSE ® Taraud à main cannelé droit pour outils de coupe - série 7500 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M24 x 3 , direction droite
N° D’ARTICLE MI01082544
N° MFRMT3838030
Prix91.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à main cannelé droit pour outils de coupe - série 7500 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M24 x 3 , direction droite
N° D’ARTICLE MI01082544
N° MFRMT3838030
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
Votre prix91.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-29/32 po
  • Filetage Longueur  
    2-7/32 po
  • Taille du filetage
    M24 x 3

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    7500
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D8

Aperçu

Description du fabricant
38030 7500 M24 X 3 FICHE 4FL D8