Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue8 po
- Largeur de roue1.5000 po
Détails
- Couleur de baseEffacer
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge6000 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementEffacer
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Type de matériau de roueAcier forgé
- Type de roueAcier forgé