Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-5/8 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue4-1/2 po
Détails
- Capacité de charge3000 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueBride - Fonte