Motion
WFT-82H-1-1/2
Roue à bride en fonte – 8 po de diamètre, 2-1/4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI01085304
N° MFRWFT-82H-1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à bride en fonte – 8 po de diamètre, 2-1/4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI01085304
N° MFRWFT-82H-1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3-3/4 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    1.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    4500 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Bride - Fonte
  • Type de roue
    Rail à bride unique

Aperçu

Description du fabricant
WFT-82H-1-1/2 ROUE DE SUIVI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif