Motion
162.SN.TUYAU RB 3/4 po

REXNORD INC
162.SN.HUB RB 3/4"

162.SN.TUYAU RB 3/4 po
N° D’ARTICLE MI01091640
N° MFR162.SN.HUB RB 3/4"
Prix1,275.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
162.SN.HUB RB 3/4"

162.SN.TUYAU RB 3/4 po
N° D’ARTICLE MI01091640
N° MFR162.SN.HUB RB 3/4"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,275.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Code de taille de raccord
    162
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.47 po
  • Poids
    3.97 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    216132
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    SN
  • CUP_NON
    698210691523

Aperçu

Description du fabricant
216132 162.SN.TUYAU RB 3/4 po
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon