Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre13 mm
- Diamètre intérieur13 mm
- Valeur P maximale36250
- Valeur PV maximale51000
- Extérieur Diamètre15 mm
- Global Longueur10 mm
Détails
- Matériau de supportAcier
- Matériau de la baguePTFE
- Type de douilleManche unie
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905167997
- Valeur V max.1000 pi2/min
- Plage de température de fonctionnement-328 à 536 oC
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- CUP_NON717905167997