Motion
M60431

DODGE
M60431

Réducteur de vitesse en ligne - 7.35:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097036
N° MFRM60431
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60431

Réducteur de vitesse en ligne - 7.35:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097036
N° MFRM60431
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.47 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    16
  • Débit maximal tr/min
    329.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1371 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    7.35:1
  • Poids
    56.26 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    5.810 hp
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
56/140 DM16A -7.6 M60431

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues