Motion
M94871

DODGE
M94871

Réducteur de vitesse en ligne - 9.04:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097046
N° MFRM94871
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94871

Réducteur de vitesse en ligne - 9.04:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097046
N° MFRM94871
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.47 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    16
  • Débit maximal tr/min
    269.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1369 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 56C
  • Ratio
    9.04:1
  • Poids
    56.27 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    5.000 hp
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
56/140 DM16A -9.3 M94871