Motion
M94852

DODGE
M94852

Réducteur de vitesse en ligne - 11.32:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097057
N° MFRM94852
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94852

Réducteur de vitesse en ligne - 11.32:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097057
N° MFRM94852
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.47 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    16
  • Débit maximal tr/min
    219.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1402 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 56C
  • Ratio
    11.32:1
  • Poids
    56.46 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    4.230 hp
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
56/140 DM16A -11.4 M94852

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues